CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.75inkl. MwSt
437 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.47 | - |
10+ | CHF 1.69 | 51.23% |
50+ | CHF 1.00 | 71.00% |
100+ | CHF 0.63 | 81.93% |
250+ | CHF 0.46 | 86.81% |
500+ | CHF 0.34 | 90.27% |
1000+ | CHF 0.26 | 92.64% |
2500+ | CHF 0.20 | 94.34% |
5000+ | CHF 0.17 | 95.21% |
10000+ | CHF 0.14 | 96.05% |
20000+ | CHF 0.13 | 96.36% |
30000+ | CHF 0.11 | 96.74% |
40000+ | CHF 0.11 | 96.83% |
50000+ | CHF 0.10 | 97.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |