CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.65 | - |
10+ | CHF 1.82 | 50.27% |
50+ | CHF 1.09 | 70.14% |
100+ | CHF 0.68 | 81.32% |
250+ | CHF 0.50 | 86.19% |
500+ | CHF 0.37 | 89.75% |
1000+ | CHF 0.28 | 92.22% |
2500+ | CHF 0.22 | 93.97% |
5000+ | CHF 0.19 | 94.90% |
10000+ | CHF 0.16 | 95.75% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.14% |
30000+ | CHF 0.13 | 96.49% |
40000+ | CHF 0.12 | 96.63% |
50000+ | CHF 0.12 | 96.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026