ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-228 56,74x3,53

  • ERIKS:10029887
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.70inkl. MwSt

206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.42

-

10+

CHF 1.66

51.46%

50+

CHF 0.98

71.26%

100+

CHF 0.61

82.16%

250+

CHF 0.45

86.96%

500+

CHF 0.33

90.38%

1000+

CHF 0.25

92.78%

2500+

CHF 0.19

94.44%

5000+

CHF 0.16

95.29%

10000+

CHF 0.13

96.11%

20000+

CHF 0.12

96.43%

30000+

CHF 0.11

96.78%

40000+

CHF 0.11

96.87%

50000+

CHF 0.10

97.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
56.74 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
228
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026