CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.56inkl. MwSt
107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
10+ | CHF 1.57 | 52.21% |
50+ | CHF 0.92 | 71.87% |
100+ | CHF 0.57 | 82.65% |
250+ | CHF 0.41 | 87.46% |
500+ | CHF 0.30 | 90.84% |
1000+ | CHF 0.23 | 93.09% |
2500+ | CHF 0.17 | 94.73% |
5000+ | CHF 0.15 | 95.56% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.32% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.62% |
30000+ | CHF 0.10 | 96.97% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.11% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 225 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026