ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-224 44,04x3,53

  • ERIKS:10029882
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.33inkl. MwSt

2640 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.08

-

10+

CHF 1.43

53.50%

50+

CHF 0.83

72.98%

100+

CHF 0.51

83.54%

250+

CHF 0.36

88.29%

500+

CHF 0.26

91.61%

1000+

CHF 0.19

93.76%

2500+

CHF 0.15

95.25%

5000+

CHF 0.12

96.00%

10000+

CHF 0.10

96.68%

20000+

CHF 0.09

96.99%

30000+

CHF 0.08

97.28%

40000+

CHF 0.08

97.38%

50000+

CHF 0.08

97.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
44.04 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
224
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026