ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-223 40,87x3,53

  • ERIKS:10029881
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.00

-

10+

CHF 1.38

54.00%

50+

CHF 0.80

73.40%

100+

CHF 0.48

83.90%

250+

CHF 0.34

88.60%

500+

CHF 0.24

91.87%

1000+

CHF 0.18

93.97%

2500+

CHF 0.14

95.47%

5000+

CHF 0.11

96.20%

10000+

CHF 0.09

96.85%

20000+

CHF 0.09

97.13%

30000+

CHF 0.08

97.42%

40000+

CHF 0.08

97.50%

50000+

CHF 0.07

97.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
40.87 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
223
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026