CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.99inkl. MwSt
286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.77 | - |
10+ | CHF 1.23 | 55.60% |
50+ | CHF 0.70 | 74.84% |
100+ | CHF 0.41 | 85.13% |
250+ | CHF 0.28 | 89.75% |
500+ | CHF 0.20 | 92.85% |
1000+ | CHF 0.14 | 94.80% |
2500+ | CHF 0.11 | 96.14% |
5000+ | CHF 0.09 | 96.81% |
10000+ | CHF 0.07 | 97.35% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.56% |
30000+ | CHF 0.06 | 97.83% |
40000+ | CHF 0.06 | 97.92% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026