ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-217 29,74x3,53

  • ERIKS:10029873
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.86inkl. MwSt

632 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.65

-

10+

CHF 1.15

56.71%

50+

CHF 0.64

75.77%

100+

CHF 0.37

85.86%

250+

CHF 0.25

90.43%

500+

CHF 0.17

93.46%

1000+

CHF 0.12

95.31%

2500+

CHF 0.09

96.58%

5000+

CHF 0.07

97.18%

10000+

CHF 0.06

97.67%

20000+

CHF 0.06

97.86%

30000+

CHF 0.05

98.11%

40000+

CHF 0.05

98.19%

50000+

CHF 0.05

98.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
29.74 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
217
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026