CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.75inkl. MwSt
417 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.54 | - |
10+ | CHF 1.08 | 57.68% |
50+ | CHF 0.59 | 76.61% |
100+ | CHF 0.34 | 86.54% |
250+ | CHF 0.23 | 91.06% |
500+ | CHF 0.15 | 93.98% |
1000+ | CHF 0.11 | 95.75% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.99% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.50% |
10000+ | CHF 0.05 | 97.95% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.15% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.33% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.39% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.57 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 215 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |