ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-212 21,82x3,53

  • ERIKS:10029868
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.60

-

10+

CHF 1.12

57.12%

50+

CHF 0.62

76.12%

100+

CHF 0.36

86.15%

250+

CHF 0.24

90.69%

500+

CHF 0.17

93.65%

1000+

CHF 0.12

95.46%

2500+

CHF 0.09

96.71%

5000+

CHF 0.07

97.31%

10000+

CHF 0.06

97.77%

20000+

CHF 0.05

97.96%

30000+

CHF 0.05

98.21%

40000+

CHF 0.05

98.27%

50000+

CHF 0.04

98.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
21.82 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
212
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026