CHF 2.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.68inkl. MwSt
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.48 | - |
10+ | CHF 1.03 | 58.27% |
50+ | CHF 0.57 | 77.14% |
100+ | CHF 0.32 | 86.98% |
250+ | CHF 0.21 | 91.45% |
500+ | CHF 0.14 | 94.31% |
1000+ | CHF 0.10 | 96.07% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.22% |
5000+ | CHF 0.06 | 97.70% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.17% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.31% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.49% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.55% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |