CHF 4.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.86 | - |
10+ | CHF 3.13 | 35.63% |
50+ | CHF 2.31 | 52.42% |
100+ | CHF 1.92 | 60.56% |
250+ | CHF 1.52 | 68.80% |
500+ | CHF 1.21 | 75.18% |
1000+ | CHF 0.97 | 80.06% |
2500+ | CHF 0.79 | 83.77% |
5000+ | CHF 0.73 | 84.96% |
10000+ | CHF 0.61 | 87.35% |
20000+ | CHF 0.58 | 88.07% |
30000+ | CHF 0.55 | 88.69% |
40000+ | CHF 0.52 | 89.29% |
50000+ | CHF 0.50 | 89.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026