ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-205 10,69x3,53

  • ERIKS:10029861
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.72

-

10+

CHF 1.20

56.07%

50+

CHF 0.67

75.26%

100+

CHF 0.40

85.40%

250+

CHF 0.27

90.04%

500+

CHF 0.19

93.09%

1000+

CHF 0.14

95.00%

2500+

CHF 0.10

96.34%

5000+

CHF 0.08

96.93%

10000+

CHF 0.07

97.46%

20000+

CHF 0.06

97.68%

30000+

CHF 0.06

97.94%

40000+

CHF 0.05

98.00%

50000+

CHF 0.05

98.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
10.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
205
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026