ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-204 9,12x3,53

  • ERIKS:10029788
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.73

-

10+

CHF 1.20

56.15%

50+

CHF 0.67

75.27%

100+

CHF 0.40

85.39%

250+

CHF 0.27

90.02%

500+

CHF 0.19

93.06%

1000+

CHF 0.14

95.01%

2500+

CHF 0.10

96.29%

5000+

CHF 0.08

96.94%

10000+

CHF 0.07

97.47%

20000+

CHF 0.06

97.69%

30000+

CHF 0.06

97.91%

40000+

CHF 0.05

98.00%

50000+

CHF 0.05

98.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
9.12 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
204
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns