ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-203 7,52x3,53

  • ERIKS:10029787
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.27

-

10+

CHF 0.89

60.75%

50+

CHF 0.47

79.16%

100+

CHF 0.26

88.68%

250+

CHF 0.16

93.04%

500+

CHF 0.10

95.70%

1000+

CHF 0.06

97.20%

2500+

CHF 0.04

98.17%

5000+

CHF 0.03

98.57%

10000+

CHF 0.03

98.88%

20000+

CHF 0.02

98.94%

30000+

CHF 0.02

99.05%

40000+

CHF 0.02

99.12%

50000+

CHF 0.02

99.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
7.52 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
203
Standardverpackungsgröße
1.000
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026