ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-175 228,27x2,62

  • ERIKS:11170193
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.01

-

10+

CHF 3.26

35.00%

50+

CHF 2.42

51.74%

100+

CHF 2.01

59.92%

250+

CHF 1.60

68.20%

500+

CHF 1.27

74.68%

1000+

CHF 1.02

79.56%

2500+

CHF 0.83

83.41%

5000+

CHF 0.77

84.63%

10000+

CHF 0.65

87.06%

20000+

CHF 0.61

87.80%

30000+

CHF 0.58

88.43%

40000+

CHF 0.55

89.01%

50000+

CHF 0.53

89.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
228.27 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
175
Standardverpackungsgröße
25
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns