CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.98 | - |
10+ | CHF 5.74 | 28.07% |
50+ | CHF 4.90 | 38.60% |
100+ | CHF 3.85 | 51.75% |
250+ | CHF 3.28 | 58.96% |
500+ | CHF 2.86 | 64.22% |
1000+ | CHF 2.41 | 69.80% |
2500+ | CHF 2.09 | 73.87% |
5000+ | CHF 1.88 | 76.50% |
10000+ | CHF 1.74 | 78.20% |
20000+ | CHF 1.68 | 79.01% |
30000+ | CHF 1.59 | 80.08% |
40000+ | CHF 1.54 | 80.70% |
50000+ | CHF 1.49 | 81.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026