CHF 8.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.71 | - |
10+ | CHF 6.38 | 26.71% |
50+ | CHF 4.96 | 43.08% |
100+ | CHF 4.26 | 51.01% |
250+ | CHF 3.44 | 60.48% |
500+ | CHF 2.77 | 68.18% |
1000+ | CHF 2.26 | 74.10% |
2500+ | CHF 1.85 | 78.75% |
5000+ | CHF 1.72 | 80.30% |
10000+ | CHF 1.45 | 83.40% |
20000+ | CHF 1.37 | 84.32% |
30000+ | CHF 1.30 | 85.12% |
40000+ | CHF 1.23 | 85.87% |
50000+ | CHF 1.19 | 86.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026