CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.18 | - |
10+ | CHF 2.55 | 38.92% |
50+ | CHF 1.85 | 55.81% |
100+ | CHF 1.50 | 64.19% |
250+ | CHF 1.18 | 71.86% |
500+ | CHF 0.93 | 77.84% |
1000+ | CHF 0.74 | 82.25% |
2500+ | CHF 0.60 | 85.58% |
5000+ | CHF 0.56 | 86.71% |
10000+ | CHF 0.47 | 88.81% |
20000+ | CHF 0.44 | 89.44% |
30000+ | CHF 0.42 | 89.99% |
40000+ | CHF 0.40 | 90.51% |
50000+ | CHF 0.38 | 90.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |