CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.35 | - |
10+ | CHF 4.28 | 41.77% |
50+ | CHF 2.73 | 62.86% |
100+ | CHF 1.82 | 75.24% |
250+ | CHF 1.43 | 80.54% |
500+ | CHF 1.12 | 84.83% |
1000+ | CHF 0.88 | 88.08% |
2500+ | CHF 0.70 | 90.50% |
5000+ | CHF 0.60 | 91.88% |
10000+ | CHF 0.50 | 93.21% |
20000+ | CHF 0.46 | 93.78% |
30000+ | CHF 0.41 | 94.39% |
40000+ | CHF 0.40 | 94.61% |
50000+ | CHF 0.38 | 94.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026