CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.50 | - |
10+ | CHF 5.36 | 28.49% |
50+ | CHF 4.13 | 44.96% |
100+ | CHF 3.53 | 52.97% |
250+ | CHF 2.84 | 62.17% |
500+ | CHF 2.28 | 69.58% |
1000+ | CHF 1.85 | 75.32% |
2500+ | CHF 1.52 | 79.79% |
5000+ | CHF 1.41 | 81.19% |
10000+ | CHF 1.19 | 84.19% |
20000+ | CHF 1.12 | 85.06% |
30000+ | CHF 1.06 | 85.86% |
40000+ | CHF 1.00 | 86.59% |
50000+ | CHF 0.97 | 87.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |