CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.66 | - |
10+ | CHF 3.81 | 32.77% |
50+ | CHF 2.87 | 49.38% |
100+ | CHF 2.40 | 57.51% |
250+ | CHF 1.92 | 66.08% |
500+ | CHF 1.54 | 72.88% |
1000+ | CHF 1.24 | 78.09% |
2500+ | CHF 1.01 | 82.16% |
5000+ | CHF 0.94 | 83.46% |
10000+ | CHF 0.79 | 86.08% |
20000+ | CHF 0.74 | 86.86% |
30000+ | CHF 0.71 | 87.54% |
40000+ | CHF 0.67 | 88.18% |
50000+ | CHF 0.65 | 88.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026