CHF 6.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.72 | - |
10+ | CHF 4.68 | 30.36% |
50+ | CHF 3.95 | 41.29% |
100+ | CHF 3.07 | 54.32% |
250+ | CHF 2.60 | 61.31% |
500+ | CHF 2.26 | 66.37% |
1000+ | CHF 1.91 | 71.65% |
2500+ | CHF 1.65 | 75.52% |
5000+ | CHF 1.48 | 77.98% |
10000+ | CHF 1.37 | 79.61% |
20000+ | CHF 1.33 | 80.28% |
30000+ | CHF 1.25 | 81.32% |
40000+ | CHF 1.22 | 81.92% |
50000+ | CHF 1.18 | 82.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026