CHF 4.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.15inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.76 | - |
10+ | CHF 3.04 | 36.07% |
50+ | CHF 2.25 | 52.79% |
100+ | CHF 1.86 | 60.99% |
250+ | CHF 1.47 | 69.19% |
500+ | CHF 1.17 | 75.50% |
1000+ | CHF 0.94 | 80.34% |
2500+ | CHF 0.76 | 83.97% |
5000+ | CHF 0.71 | 85.17% |
10000+ | CHF 0.59 | 87.53% |
20000+ | CHF 0.56 | 88.24% |
30000+ | CHF 0.53 | 88.85% |
40000+ | CHF 0.50 | 89.42% |
50000+ | CHF 0.49 | 89.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026