ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-161 139,37x2,62

  • ERIKS:10029950
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

187 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

10+

CHF 3.41

43.59%

50+

CHF 2.15

64.35%

100+

CHF 1.43

76.43%

250+

CHF 1.11

81.72%

500+

CHF 0.85

85.89%

1000+

CHF 0.67

88.95%

2500+

CHF 0.53

91.25%

5000+

CHF 0.45

92.51%

10000+

CHF 0.38

93.75%

20000+

CHF 0.35

94.29%

30000+

CHF 0.31

94.86%

40000+

CHF 0.30

95.04%

50000+

CHF 0.29

95.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
139.37 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
161
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns