ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-159 126,67x2,62

  • ERIKS:10029948
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.33inkl. MwSt

193 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.93

-

10+

CHF 2.67

45.89%

50+

CHF 1.66

66.40%

100+

CHF 1.08

78.07%

250+

CHF 0.82

83.27%

500+

CHF 0.63

87.23%

1000+

CHF 0.49

90.07%

2500+

CHF 0.39

92.16%

5000+

CHF 0.33

93.32%

10000+

CHF 0.28

94.42%

20000+

CHF 0.25

94.90%

30000+

CHF 0.23

95.41%

40000+

CHF 0.22

95.57%

50000+

CHF 0.21

95.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.67 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
159
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment