ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-158 120,32x2,62

  • ERIKS:10029947
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

350 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.39

-

10+

CHF 2.97

44.85%

50+

CHF 1.86

65.46%

100+

CHF 1.22

77.34%

250+

CHF 0.94

82.58%

500+

CHF 0.72

86.59%

1000+

CHF 0.56

89.55%

2500+

CHF 0.44

91.75%

5000+

CHF 0.38

92.94%

10000+

CHF 0.32

94.09%

20000+

CHF 0.29

94.63%

30000+

CHF 0.26

95.15%

40000+

CHF 0.25

95.32%

50000+

CHF 0.24

95.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
120.32 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
158
Standardverpackungsgröße
100
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026