CHF 4.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.83inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.47 | - |
10+ | CHF 2.36 | 47.20% |
50+ | CHF 1.45 | 67.56% |
100+ | CHF 0.93 | 79.11% |
250+ | CHF 0.71 | 84.14% |
500+ | CHF 0.54 | 87.96% |
1000+ | CHF 0.42 | 90.72% |
2500+ | CHF 0.33 | 92.68% |
5000+ | CHF 0.28 | 93.78% |
10000+ | CHF 0.23 | 94.83% |
20000+ | CHF 0.21 | 95.28% |
30000+ | CHF 0.19 | 95.75% |
40000+ | CHF 0.18 | 95.88% |
50000+ | CHF 0.18 | 96.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 107.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 156 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026