CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.52inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.18 | - |
10+ | CHF 2.17 | 48.14% |
50+ | CHF 1.32 | 68.38% |
100+ | CHF 0.84 | 79.81% |
250+ | CHF 0.64 | 84.79% |
500+ | CHF 0.48 | 88.55% |
1000+ | CHF 0.37 | 91.16% |
2500+ | CHF 0.29 | 93.10% |
5000+ | CHF 0.24 | 94.16% |
10000+ | CHF 0.20 | 95.14% |
20000+ | CHF 0.19 | 95.52% |
30000+ | CHF 0.17 | 95.98% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.12% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.27 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 155 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026