CHF 3.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.97 | - |
10+ | CHF 2.03 | 48.99% |
50+ | CHF 1.23 | 69.02% |
100+ | CHF 0.78 | 80.35% |
250+ | CHF 0.58 | 85.29% |
500+ | CHF 0.44 | 88.97% |
1000+ | CHF 0.34 | 91.54% |
2500+ | CHF 0.26 | 93.43% |
5000+ | CHF 0.22 | 94.38% |
10000+ | CHF 0.19 | 95.34% |
20000+ | CHF 0.17 | 95.74% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.15% |
40000+ | CHF 0.15 | 96.30% |
50000+ | CHF 0.14 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026