CHF 4.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.72inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.37 | - |
10+ | CHF 2.30 | 47.48% |
50+ | CHF 1.41 | 67.73% |
100+ | CHF 0.90 | 79.31% |
250+ | CHF 0.68 | 84.37% |
500+ | CHF 0.52 | 88.15% |
1000+ | CHF 0.40 | 90.85% |
2500+ | CHF 0.31 | 92.86% |
5000+ | CHF 0.27 | 93.89% |
10000+ | CHF 0.22 | 94.90% |
20000+ | CHF 0.20 | 95.35% |
30000+ | CHF 0.18 | 95.81% |
40000+ | CHF 0.18 | 95.97% |
50000+ | CHF 0.17 | 96.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026