CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.72 | - |
10+ | CHF 1.86 | 50.00% |
50+ | CHF 1.12 | 69.89% |
100+ | CHF 0.71 | 81.05% |
250+ | CHF 0.52 | 85.99% |
500+ | CHF 0.39 | 89.54% |
1000+ | CHF 0.30 | 92.04% |
2500+ | CHF 0.23 | 93.84% |
5000+ | CHF 0.20 | 94.76% |
10000+ | CHF 0.16 | 95.65% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.02% |
30000+ | CHF 0.13 | 96.42% |
40000+ | CHF 0.13 | 96.56% |
50000+ | CHF 0.12 | 96.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026