CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.30inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.98 | - |
10+ | CHF 2.03 | 48.93% |
50+ | CHF 1.24 | 68.93% |
100+ | CHF 0.78 | 80.33% |
250+ | CHF 0.59 | 85.28% |
500+ | CHF 0.44 | 88.96% |
1000+ | CHF 0.34 | 91.52% |
2500+ | CHF 0.26 | 93.41% |
5000+ | CHF 0.22 | 94.39% |
10000+ | CHF 0.19 | 95.35% |
20000+ | CHF 0.17 | 95.75% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.15% |
40000+ | CHF 0.15 | 96.30% |
50000+ | CHF 0.14 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 151 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026