CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.85 | - |
10+ | CHF 3.28 | 43.93% |
50+ | CHF 2.07 | 64.70% |
100+ | CHF 1.36 | 76.75% |
250+ | CHF 1.06 | 81.97% |
500+ | CHF 0.82 | 86.07% |
1000+ | CHF 0.64 | 89.11% |
2500+ | CHF 0.51 | 91.37% |
5000+ | CHF 0.43 | 92.63% |
10000+ | CHF 0.36 | 93.85% |
20000+ | CHF 0.33 | 94.38% |
30000+ | CHF 0.30 | 94.92% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.11% |
50000+ | CHF 0.28 | 95.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026