CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.84inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.40 | - |
10+ | CHF 2.98 | 44.81% |
50+ | CHF 1.87 | 65.46% |
100+ | CHF 1.23 | 77.31% |
250+ | CHF 0.94 | 82.57% |
500+ | CHF 0.72 | 86.59% |
1000+ | CHF 0.56 | 89.54% |
2500+ | CHF 0.45 | 91.74% |
5000+ | CHF 0.38 | 92.93% |
10000+ | CHF 0.32 | 94.09% |
20000+ | CHF 0.29 | 94.63% |
30000+ | CHF 0.26 | 95.15% |
40000+ | CHF 0.25 | 95.31% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026