CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.57inkl. MwSt
184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 1.58 | 52.05% |
50+ | CHF 0.93 | 71.81% |
100+ | CHF 0.57 | 82.58% |
250+ | CHF 0.42 | 87.41% |
500+ | CHF 0.30 | 90.80% |
1000+ | CHF 0.23 | 93.08% |
2500+ | CHF 0.18 | 94.69% |
5000+ | CHF 0.15 | 95.54% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.30% |
20000+ | CHF 0.11 | 96.60% |
30000+ | CHF 0.10 | 96.93% |
40000+ | CHF 0.10 | 97.09% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026