CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.34inkl. MwSt
126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.09 | - |
10+ | CHF 1.44 | 53.48% |
50+ | CHF 0.84 | 72.90% |
100+ | CHF 0.51 | 83.53% |
250+ | CHF 0.36 | 88.27% |
500+ | CHF 0.26 | 91.54% |
1000+ | CHF 0.20 | 93.68% |
2500+ | CHF 0.15 | 95.24% |
5000+ | CHF 0.12 | 95.98% |
10000+ | CHF 0.10 | 96.69% |
20000+ | CHF 0.09 | 96.97% |
30000+ | CHF 0.08 | 97.26% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.39% |
50000+ | CHF 0.08 | 97.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026