ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-139 55,25x2,62

  • ERIKS:10029847
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.99

-

10+

CHF 1.38

54.01%

50+

CHF 0.80

73.41%

100+

CHF 0.48

83.91%

250+

CHF 0.34

88.63%

500+

CHF 0.24

91.91%

1000+

CHF 0.18

94.01%

2500+

CHF 0.14

95.48%

5000+

CHF 0.11

96.22%

10000+

CHF 0.09

96.84%

20000+

CHF 0.09

97.12%

30000+

CHF 0.08

97.44%

40000+

CHF 0.07

97.53%

50000+

CHF 0.07

97.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
55.25 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
139
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026