CHF 2.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.15inkl. MwSt
1442 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.91 | - |
10+ | CHF 1.32 | 54.64% |
50+ | CHF 0.76 | 73.92% |
100+ | CHF 0.46 | 84.36% |
250+ | CHF 0.32 | 89.00% |
500+ | CHF 0.23 | 92.23% |
1000+ | CHF 0.17 | 94.30% |
2500+ | CHF 0.13 | 95.70% |
5000+ | CHF 0.10 | 96.43% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.03% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.32% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.56% |
40000+ | CHF 0.07 | 97.68% |
50000+ | CHF 0.06 | 97.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026