ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-137 52,07x2,62

  • ERIKS:10029845
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.01

-

10+

CHF 1.39

53.99%

50+

CHF 0.80

73.32%

100+

CHF 0.49

83.85%

250+

CHF 0.34

88.57%

500+

CHF 0.25

91.83%

1000+

CHF 0.18

93.92%

2500+

CHF 0.14

95.45%

5000+

CHF 0.12

96.18%

10000+

CHF 0.10

96.83%

20000+

CHF 0.09

97.11%

30000+

CHF 0.08

97.38%

40000+

CHF 0.08

97.51%

50000+

CHF 0.07

97.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
52.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
137
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns