CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
243 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.85 | - |
10+ | CHF 1.28 | 55.01% |
50+ | CHF 0.73 | 74.41% |
100+ | CHF 0.44 | 84.71% |
250+ | CHF 0.30 | 89.35% |
500+ | CHF 0.21 | 92.48% |
1000+ | CHF 0.16 | 94.52% |
2500+ | CHF 0.12 | 95.89% |
5000+ | CHF 0.10 | 96.57% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.19% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.43% |
30000+ | CHF 0.07 | 97.68% |
40000+ | CHF 0.06 | 97.79% |
50000+ | CHF 0.06 | 97.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026