ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-131 42,52x2,62

  • ERIKS:10029842
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.94inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.72

-

10+

CHF 1.19

56.17%

50+

CHF 0.67

75.29%

100+

CHF 0.40

85.45%

250+

CHF 0.27

90.06%

500+

CHF 0.19

93.11%

1000+

CHF 0.14

95.03%

2500+

CHF 0.10

96.34%

5000+

CHF 0.08

96.98%

10000+

CHF 0.07

97.50%

20000+

CHF 0.06

97.72%

30000+

CHF 0.06

97.94%

40000+

CHF 0.05

98.05%

50000+

CHF 0.05

98.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
42.52 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
131
Standardverpackungsgröße
250
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns