CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.57 | - |
10+ | CHF 1.09 | 57.59% |
50+ | CHF 0.61 | 76.42% |
100+ | CHF 0.35 | 86.42% |
250+ | CHF 0.23 | 90.93% |
500+ | CHF 0.16 | 93.89% |
1000+ | CHF 0.11 | 95.64% |
2500+ | CHF 0.08 | 96.89% |
5000+ | CHF 0.07 | 97.39% |
10000+ | CHF 0.06 | 97.86% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.09% |
30000+ | CHF 0.04 | 98.27% |
40000+ | CHF 0.04 | 98.37% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |