ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-127 36,17x2,62

  • ERIKS:10029838
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.85inkl. MwSt

80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.64

-

10+

CHF 1.14

56.93%

50+

CHF 0.64

75.90%

100+

CHF 0.37

86.00%

250+

CHF 0.25

90.51%

500+

CHF 0.17

93.51%

1000+

CHF 0.12

95.37%

2500+

CHF 0.09

96.64%

5000+

CHF 0.07

97.21%

10000+

CHF 0.06

97.72%

20000+

CHF 0.06

97.89%

30000+

CHF 0.05

98.16%

40000+

CHF 0.05

98.22%

50000+

CHF 0.04

98.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
36.17 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
127
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026