ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-125 32,99x2,62

  • ERIKS:10029686
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.67inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.47

-

10+

CHF 1.02

58.50%

50+

CHF 0.56

77.29%

100+

CHF 0.32

87.09%

250+

CHF 0.21

91.58%

500+

CHF 0.14

94.45%

1000+

CHF 0.10

96.13%

2500+

CHF 0.07

97.25%

5000+

CHF 0.06

97.73%

10000+

CHF 0.04

98.20%

20000+

CHF 0.04

98.34%

30000+

CHF 0.04

98.52%

40000+

CHF 0.04

98.58%

50000+

CHF 0.03

98.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
32.99 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
125
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026