CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.63inkl. MwSt
247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.42 | - |
10+ | CHF 0.99 | 59.01% |
50+ | CHF 0.54 | 77.65% |
100+ | CHF 0.31 | 87.42% |
250+ | CHF 0.20 | 91.88% |
500+ | CHF 0.13 | 94.68% |
1000+ | CHF 0.09 | 96.35% |
2500+ | CHF 0.06 | 97.42% |
5000+ | CHF 0.05 | 97.94% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.29% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.47% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.62% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.68% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |