ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-121 26,64x2,62

  • ERIKS:10029833
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.63inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.43

-

10+

CHF 1.00

58.97%

50+

CHF 0.54

77.61%

100+

CHF 0.31

87.37%

250+

CHF 0.20

91.85%

500+

CHF 0.13

94.65%

1000+

CHF 0.09

96.32%

2500+

CHF 0.06

97.43%

5000+

CHF 0.05

97.90%

10000+

CHF 0.04

98.29%

20000+

CHF 0.04

98.48%

30000+

CHF 0.03

98.62%

40000+

CHF 0.03

98.68%

50000+

CHF 0.03

98.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
26.64 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
121
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026