ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-120 25,07x2,62

  • ERIKS:10029832
Image 1
Dieser schwarze NBR O-Ring von ERIKS eignet sich für die Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in Anwendungen mit hohen Drücken. Dieser Werkstoff wird häufig in Hydrauliksystemen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.55inkl. MwSt

3516 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.36

-

10+

CHF 0.95

59.75%

50+

CHF 0.51

78.30%

100+

CHF 0.28

87.94%

250+

CHF 0.18

92.36%

500+

CHF 0.12

95.12%

1000+

CHF 0.08

96.71%

2500+

CHF 0.05

97.71%

5000+

CHF 0.04

98.20%

10000+

CHF 0.03

98.54%

20000+

CHF 0.03

98.68%

30000+

CHF 0.03

98.79%

40000+

CHF 0.03

98.90%

50000+

CHF 0.02

98.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
25.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
120
Standardverpackungsgröße
500
Produkt
O-Ring
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
47702
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026