CHF 2.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.57inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.38 | - |
10+ | CHF 0.96 | 59.49% |
50+ | CHF 0.52 | 78.06% |
100+ | CHF 0.29 | 87.75% |
250+ | CHF 0.19 | 92.17% |
500+ | CHF 0.12 | 94.95% |
1000+ | CHF 0.08 | 96.59% |
2500+ | CHF 0.06 | 97.64% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.13% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.46% |
20000+ | CHF 0.03 | 98.61% |
30000+ | CHF 0.03 | 98.72% |
40000+ | CHF 0.03 | 98.78% |
50000+ | CHF 0.03 | 98.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |