CHF 2.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.44inkl. MwSt
200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.26 | - |
10+ | CHF 0.89 | 60.84% |
50+ | CHF 0.47 | 79.29% |
100+ | CHF 0.25 | 88.76% |
250+ | CHF 0.16 | 93.10% |
500+ | CHF 0.10 | 95.77% |
1000+ | CHF 0.06 | 97.23% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.21% |
5000+ | CHF 0.03 | 98.56% |
10000+ | CHF 0.03 | 98.87% |
20000+ | CHF 0.02 | 98.98% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.09% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.12% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 47702 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |